MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Patlamaya Dayanıklı Motor
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Patlama Korumalı Motor |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | 70% |
Çevirme | EPFC |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 7.8/3.9 |
Tehlikeli Konum Sınıfı | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/2 |
Hz | 50 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.37 |
Montaj | sert |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1500 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu |
Gerilim | 110/220 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.61 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
PLATFORM | Model | + | Çevirme | çerçeve | kW | Montaj | rotasyon | RPM | Termal koruma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36PNB169 | Tehlikeli Konum Motoru | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 48 | - | baz | CW / CCW | - | Oto | €957.92 | ||
5KH35LNB164 | Patlama Korumalı Motor | EPNV | 48 | 0.13 | sert | SEÇİCİ CCW | 1800 | Otomatik Koruyucu | €817.80 | ||
5KC49LN6386 | Patlama Korumalı Motor | EPNV | 56 | 0.13 | sert | SEÇİCİ CCW | 1200 | Otomatik Koruyucu | €1,045.01 | ||
5KH36PNB171 | Patlama Korumalı Motor | EPNV | 48 | 0.19 | sert | SEÇİCİ CCW | 1800 | Otomatik Koruyucu | €845.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00