Marathon Motors 5kh35jn26x | H167 Hvac Motoru | Raptor Supplies Türkiye
MARATON MOTORLARI 5KH35JN26X H167 HVAC Motoru | AJ2MHJ H167

MARATHON MOTORS 5KH35JN26X H167 HVAC Motoru

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2MHJ Modeli: 5KH35JN26XÇapraz Referans: H167

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€378.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Ortam (C)40
GörevSürekli
ÇevirmeDP
çerçeve48Z
Tam Yük Amperi3.3
HP1/3
Hz60
Yalıtım sınıfıB
MontajRB
OryantasyonYatay veya Dikey
Faz1
rotasyonSaat yönünün tersine
RPM1725
Hizmet faktörü1.35
Termal korumaOtomatik
UPC722856040022
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 7.2
Gemi yüksekliği (cm)32.08
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)17.63

Ürün Detayı:

  • Başlangıç ​​Tipi: Anahtar ve Mech
  • KVA Kodu: N
  • Tahrik Ucu Yatağı: KÜRESEL
  • Karşı Uç Yatağı: KÜRESEL
  • Tahrik Ucu Yatak Boyutu: 6203
  • Karşı Uç Yatak Boyutu: 6203

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonÇevirmeçerçeveRPMHizmet faktörüTermal korumaGerilimTam Yük AmperiÜcret
MARATON MOTORLARI 048S17D2017 D107 HVAC Motoru | AJ2KWB D107 048S17D2017SEÇİCİ CCWDP4818001.35Otomatik Koruyucu1153.6€323.14
MARATON MOTORLARI 5KH39QN5512T 4701 HVAC Motoru | AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TSaat yönünün tersineAçılış48Y17251.35Otomatik1155.1€295.20
MARATON MOTORLARI 5KH32FN3083 H160 HVAC Motoru | AJ2KWX H160 5KH32FN3083Saat yönünün tersineDP48Z17251.35Hayır1155.1€356.41
MARATON MOTORLARI 5KH32HN5620T HG711 HVAC Motoru | AJ2KXG HG711 5KH32HN5620TSaat yönündeAçılış48Y17251.35Otomatik1156.6€343.81
MARATON MOTORLARI 048S17D2086 D143 HVAC Motoru | AJ2KXL D143 048S17D2086SEÇİCİ CCWDP4818001.35Otomatik Koruyucu1156.1€351.01
MARATON MOTORLARI 5KH35MNA519T HG703 HVAC Motoru | AJ2KXW HG703 5KH35MNA519TSaat yönündeAçılış48Y17251.25Otomatik1157.9€463.51
MARATON MOTORLARI 5KH32JN3128 H164 Genel Amaçlı Motor | AJ2KYF H164 5KH32JN3128Saat yönünün tersineDP48Z17251.35Hayır1156.2€411.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON MOTORS 5KH35JN26X H167 HVAC Motoru
€378.30 / Adet