MARATHON MOTORS 5KH36PNB171X Tehlikeli Konum Motoru Ayrı Fazlı Epnv 1/4 Hp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tehlikeli Konum Motoru |
Yatak | top |
Görev | Sürekli |
Verimlilik Grubu | Standart |
çerçeve | 48 |
çerçeve Malzeme | Haddelenmiş Çelik |
Tam Yük Amperi | 4.4 |
Tehlikeli Konum Sınıfı | 1 D / 2 F, G |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Kurşun Uzunluğu | 8 "18 için" |
Uzunluk Daha Az Şaft | 8.75 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Motor Uygulaması | Tehlikeli Yerler |
Motor Tasarımı | Bölünmüş Faz |
Motor Muhafaza Tasarımı | Tehlikeli Konum |
Motor Montaj Tipi | Sert Taban |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Termal Koruması | Oto |
Etiket RPM | 1725 |
NEMA Tasarımı | Hayır |
Nominal Verimlilik | %59.5 |
Uzunluk | 10.75 " |
Faz | 1 |
RPM Aralığı | 1701-1800 |
Hizmet faktörü | 1.00 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Mil Uzunluğu | 2" |
Sıcaklık Kod | T3B |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.61 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8501404040 |
PLATFORM | Model | Motor Şaft Tasarımı | çerçeve | Tam Yük Amperi | Etiket RPM | NEMA Tasarımı | Nominal Verimlilik | Uzunluk | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B11G5301 | Anahtarlı | 56 | 9.6 / 4.7-4.8 | 1140 | Hayır | %62 | 14 15 / 16 " | 1101-1200 | €1,314.78 | ||
056C11G5306 | Anahtarlı | 56 | 6.8 / 3.1-3.4 | 1140 | Hayır | %47.5 | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | €1,045.07 | ||
056C11G5307 | Anahtarlı | 56 | 7.8 / 3.6-3.9 | 1140 | Hayır | %52.5 | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | €1,145.58 | ||
056C17E5314 | Anahtarlı | 56 | 4.8 / 2.3-2.4 | 1725 | Hayır | %59.5 | 12 " | 1701-1800 | €832.66 | ||
056C17G5315 | Anahtarlı | 56 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1725 | Hayır | %55 | 13.437 " | 1701-1800 | €929.01 | ||
056C17G5317 | Anahtarlı | 56 | 11.0 / 5.4-5.5 | 1725 | Hayır | %70 | 14.437 " | 1701-1800 | €1,124.64 | ||
056C17G5318 | Anahtarlı | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1725 | Hayır | %72 | 14.437 " | 1701-1800 | €1,185.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00