MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 4.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Montaj | RR |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 1 |
rotasyon | Saat yönünün tersine |
RPM | 1725 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Termal koruma | Otomatik |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.77 |
Gemi genişliği (cm) | 18.11 |
HS kodu | 8501404040 |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | HP | Hizmet faktörü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9725T | 5.0 | 1/4 | 1.35 | 115 | €256.67 | ||
5KH39QN9696X | 5.8 | 1/3 | 1.35 | 115 | €275.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00