Marathon 00081 | Düz Serbest Pu Tekerlek 3.50/2.50-8 350 Lb. | 46g089 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARATHON 00081 Düz Serbest Pu Tekerlek 3.50/2.50-8 350 Lb. | AD6NCW 46G089

MARATHON 00081 Düz Serbest Pu Tekerlek 3.50/2.50-8 350 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6NCW Model: 00081Çapraz Referans: 46G089
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
€44.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Serbest Poliüretan Tekerlek
Delik Dia.5 / 8 "
Kapasite350 lb
Dingil Uyar5 / 8 "
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Göbek RengiBeyaz
Göbek malzemesiÇelik
Hub Tipimerkezli
Hub Genişliği2-63 / 64 "
Yük katsayısı350 lb
İşaretleme olmayanEvet
Lastik Jant Çapı.8-39 / 64 "
Lastik Yanak No.3.50 / 2.50-8
Lastik Kalınlığı2-3 / 8 "
Yürümekyivli
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı13 25 / 64 "
Tekerlek Genişliği3 13 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.49
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)33.78
Gemi genişliği (cm)33.78
HS kodu8716905040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.KapasiteDingil UyarYük katsayısıYürümekTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
MARATHON 33101 Düz Serbest Pu Tekerlek 6 x 2 İnç 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbtestere dişi6.156 "1 61 / 64 "€17.67
MARATHON 33102 Düz Serbest Pu Tekerlek 8 x 2 İnç 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbtestere dişi7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.81
MARATHON 00025 Düz Serbest Pu Tekerlek 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb5 / 8 "275 lbtestere dişi8 39 / 64 "3 1 / 64 "€29.16
MARATHON 00026 Düz Serbest Pu Tekerlek 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb1 / 2 "275 lbtestere dişi8 17 / 32 "3"€30.08
MARATHON 01014 Düz Serbest Pu Tekerlek 9 x 3.50-4. 300 Lb. | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbpürüzsüz9 5 / 16 "3.25 "€36.61
MARATHON 30030 Düz Serbest Pu Tekerlek 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb5 / 8 "300 lbtestere dişi10 13 / 32 "3.375 "€36.02
MARATHON 30031 Düz Serbest Pu Tekerlek 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbtestere dişi10 13 / 32 "3.375 "€36.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARATHON 00081 Düz Serbest Pu Tekerlek 3.50/2.50-8 350 Lb.
€44.49 / Adet