Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARCOM K0000569EO Solunum Koruma Ve Güvenlik Kiti | AD3ECQ 3YKT1

MARCOM K0000569EO Respiratory Protection And Safety Kit

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3ECQ Modeli: K0000569EOÇapraz Referans: 3YKT1

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€751.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uyum Eğitim Seti
oluşturulanDVD
Dilİngilizce
KonuKimyasal / HAZMAT Eğitimi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.47
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)36.2
HS kodu8523495000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonuÜcret
MARCOM K000K2S9EO Forklift Güvenlik Dvd Kiti | AD3ECJ 3YKR1 K000K2S9EOForklift ve Sürüş Güvenliği€713.92
MARCOM K0000189EO Mgrs Emplys Dvd Kiti İçin Osha Rcrdkpng | AE9AEA 6GWN4 K0000189EOKimyasal / HAZMAT Eğitimi€796.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARCOM K0000569EO Respiratory Protection And Safety Kit
€751.77 / Adet