MARKAR EG308-002-630 Kapı Kenar Koruma Paslanmaz Çelik 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mandallı Kapı Kenar Koruması |
Kapı Kalınlığı | 1.75 " |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 96 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Ayar Vidaları |
Taraf Sayısı | 3 |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 6.99 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
EG308-001-630 | 84 " | €410.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00