MARKAR FM200-002-600-HT-MP Piyano Menteşe 96 inç Uzunluk 2-1/4 inç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piyano Menteşe |
Renk | Gri |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | 6" |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 24 |
Hastane İpucu | Evet |
Mafsal Uzunluğu | 2" |
Yaprak Kalınlığı | 0.083 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Montaj | Tam Gömme |
Pim Çapı | 3 / 16 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Pin türü | Hastane İpucu |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8302106090 |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | uzunluk | Malzeme | Montaj | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM100-001-628-HT-MP | 2 1 / 16 " | Alüminyum | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T Alüminyum Alaşım | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €1,165.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS101-001-628-HT-MP-RH | 2 1 / 16 " | Alüminyum | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T Alüminyum Alaşım | Tam Yüzey | 180 Dereceleri | €1,162.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS201-001-600-HT-MP-RH | 1 11 / 16 " | Gri | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012 Karbon Çelik | Tam Yüzey | 90 Dereceleri | €1,063.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM200-001-600-HT-MP | 2.25 " | Gri | 21 | 0.083 " | 84 " | Karbon çelik | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €951.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS202-001-600-HT-MP | 1 11 / 16 " | Gri | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012 Karbon Çelik | Tam Yüzey | 90 Dereceleri | €1,063.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM100-001-313-HT-MP | 2 1 / 16 " | Koyu bronz | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T Alüminyum Alaşım | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €1,120.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
FM100-002-628-HT-MP | 2 1 / 16 " | Alüminyum | 21 | 0.125 " | 96 " | 6063-T Alüminyum Alaşım | Tam Gömme | 180 Dereceleri | €1,367.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00