MARKAR FM3500-120 Ağır Hizmet Tipi Menteşe 120 inç Uzunluk Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Tipi Güvenlik Menteşesi |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Saten Paslanmaz Çelik |
donanım | Montaj Dahil |
Delik Aralığı | Simetrik |
Delikler | olmadan |
Yaprak Başına Delik | 0 |
Hastane İpucu | Evet |
Mafsal Uzunluğu | 2" |
Yaprak Kalınlığı | 0.105 " |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | zıvana |
Pim Çapı | 3 / 16 " |
Pim Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Pin türü | Namlu, Hastane Ucu |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 312.42 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8302104030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00