MARLBORO 4PNX7 Sürekli Menteşe Doğal 6 Ayak Uzunluk 2 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
donanım | Dahil Değil |
Delikler | olmadan |
Yaprak Başına Delik | 0 |
Hastane İpucu | Yok hayır |
Mafsal Uzunluğu | 1 / 2 " |
Yaprak Kalınlığı | 0.075 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Çapı | 3 / 16 " |
Pim Malzemesi | Alüminyum |
Pin türü | kaldırılabilir |
Hareket açıklığı | 270 Dereceleri |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
HS kodu | 8302106090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Pim Malzemesi | Bitiş | + | Pin türü | Hareket açıklığı | genişlik | Mafsal Uzunluğu | Yaprak Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PND3 | Çelik | Değirmen bitirmek | Piyano Menteşe | kaldırılabilir | 270 Dereceleri | 3" | 2" | 0.25 " | €94.13 | ||
4PNF1 | Pirinç | Değirmen bitirmek | Piyano Menteşe | kaldırılabilir | 270 Dereceleri | 3" | 1" | 0.09 " | €35.10 | ||
4PNH1 | Çelik | 2B Değirmen Bitirmek | Piyano Menteşe | kaldırılabilir | 270 Dereceleri | 3" | 1 / 2 " | 0.05 " | €113.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
4PNJ3 | Paslanmaz çelik | 2B Değirmen Bitirmek | Piyano Menteşe | kaldırılabilir | 270 Dereceleri | 1 1 / 16 " | 1 / 2 " | 0.04 " | €17.19 | ||
4PNL5 | Paslanmaz çelik | 2B Değirmen Bitirmek | Piyano Menteşe | kaldırılabilir | 270 Dereceleri | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | €32.73 | ||
4PNL7 | Paslanmaz çelik | 2B Değirmen Bitirmek | Piyano Menteşe | kaldırılabilir | 270 Dereceleri | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | €85.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
4PNL8 | Paslanmaz çelik | 2B Değirmen Bitirmek | Piyano Menteşe | kaldırılabilir | 270 Dereceleri | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | €42.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00