Marlboro 4ppr9 | Kaynaklı Menteşe 5-29/32 X 1 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MARLBORO 4PPR9 Kaynaklı Menteşe 5-29/32 x 1 İnç | AD9DLA

MARLBORO 4PPR9 Kaynaklı Menteşe 5-29/32 x 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DLA Modeli: 4PPR9
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
€49.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
BitişDeğirmen
donanımDahil Değil
Yükseklik5 29 / 32 "
Deliklerolmadan
Yaprak Başına Delik0
Sol / Sağ ElSol sağ
Yükleme kapasitesi520 lb
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
MontajTam Yüzey
Pim Çapı1 / 2 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı360 Dereceleri
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikYükleme kapasitesiMalzemePim ÇapıPim MalzemesigenişlikÜcret
MARLBORO 4PPP3 Kaynaklı Menteşe 1-19 / 32 x 3/8 İnç | AD9DKJ 4PPPP31.593120 lbÇelik3 / 16 "Çelik3 / 8 "€5.25
MARLBORO 4PPP4 Kaynaklı Menteşe 2-1 / 3 x 15/32 İnç | AD9DKK 4PPPP42 1 / 3 "155 lbÇelik1 / 4 "Çelik15 / 32 "€5.75
MARLBORO 4PPP6 Kaynaklı Menteşe Freze Bitirmek 3-5 / 32x5 / 8 İnç | AD9DKM 4PPPP63.156 "240 lbÇelik5 / 16 "Çelik5 / 8 "€7.38
MARLBORO 4PPP7 Kaynaklı Menteşe 3-15 / 16 x 3/4 İnç | AD9DKN 4PPPP73 15 / 16 "360 lbÇelik3 / 8 "Çelik3 / 4 "€10.19
MARLBORO 4PPP8 Kaynaklı Menteşe Frezesi Bitiş 4-3 / 4 x 3/4 In | AD9DKP 4PPPP84.75 "360 lbÇelik3 / 8 "Çelik3 / 4 "€10.93
MARLBORO 4PPP9 Kaynaklı Menteşe 5-1 / 3 x 29/32 İnç | AD9DKQ 4PPPP95 1 / 3 "440 lbÇelik1 / 2 "Çelik29 / 32 "€13.09
MARLBORO 4PPR1 Kaynaklı Menteşe Frezesi 5-29 / 32 x 1 In | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 lbÇelik1 / 2 "Çelik1"€16.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MARLBORO 4PPR9 Kaynaklı Menteşe 5-29/32 x 1 İnç
€49.05 / Adet