MARS AIR DOORS EP296-2UG-TS Hava Perdesi Çok Amaçlı 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava perdesi |
Hava hızı | 4800 fpm |
hava Hacmi | Cfm 9600 |
dBA @ 10 Ayak | 79 |
derinlik | 15.625 " |
Yükseklik | 14 " |
Gövde Rengi | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 16.6/15.2 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 8 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 16 ft. |
Maks. RPM | 3450 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 3 |
Motor Tipi | 3 Fazı |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Motor Kontrol Paneli ve Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 208/230 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 162.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 271.78 |
Gemi genişliği (cm) | 57.15 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | hava Hacmi | Maks. Alan sayısı Amper | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP2120-3UG-TS | Cfm 14,400 | 24.9/22.8 | 208/230 | 120 " | €7,637.25 | TEKLİF TALEBİ
|
EP2120-3UH-TS | Cfm 14,400 | 11.4 | 460 | 120 " | €6,899.09 | TEKLİF TALEBİ
|
EP2144-3UG-TS | Cfm 14,400 | 24.9/22.8 | 208/230 | 144 " | €6,962.72 | TEKLİF TALEBİ
|
EP2144-3UH-TS | Cfm 14,400 | 11.4 | 460 | 144 " | €7,118.40 | TEKLİF TALEBİ
|
EP296-2UH-TS | Cfm 9600 | 7.6 | 460 | 96 " | €4,692.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00