MARS AIR DOORS HV272-2UG-TS Hava Perdesi Çok Amaçlı 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava perdesi |
Hava hızı | 5140 fpm |
hava Hacmi | Cfm 8000 |
dBA @ 10 Ayak | 73 |
derinlik | 15.625 " |
Yükseklik | 14 " |
Gövde Rengi | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 6.6/6.4 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 12 ft. |
Maks. RPM | 1750 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1 |
Motor Tipi | 3 Fazı |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Motor Kontrol Paneli ve Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 208/230 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 119.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 210.82 |
Gemi genişliği (cm) | 57.15 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | hava Hacmi | Gövde Rengi | genişlik | Maks. Alan sayısı Amper | Motor Tipi | Hız Sayısı | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV2120-3UG-TS | 208/230 | Cfm 12,000 | Gümüş | 120 " | 9.9/9.6 | 3 Fazı | 1 | 3 | €5,778.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
HV2120-3UH-TS | 460 | Cfm 12,000 | Gümüş | 120 " | 4.8 | 3 Fazı | 1 | 3 | €5,778.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
HV2144-3UG-TS | 208/230 | Cfm 12,000 | titanyum Gümüş | 144 " | 9.9/9.6 | 3 Fazı | 1 | 3 | €6,075.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
HV2144-3UH-TS | 460 | Cfm 12,000 | Gümüş | 144 " | 4.8 | 3 Fazı | 1 | 3 | €6,075.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
HV248-1UG-TS | 208/230 | Cfm 4000 | Gümüş | 48 " | 3.3/3.2 | 3 Fazı | 1 | 3 | €2,254.05 | ||
HV248-1UH-TS | 460 | Cfm 4000 | Gümüş | 48 " | 1.6 | 3 Fazı | 1 | 3 | €2,345.61 | ||
HV260-1UG-TS | 208/230 | Cfm 4000 | Gümüş | 60 " | 3.3/3.2 | 3 Fazı | 1 | 3 | €2,311.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00