MARS AIR DOORS LPN272-1UA-OB Hava Perdesi Düşük Profil Nsf 37
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profil Hava Perdesi |
Hava hızı | 1800 fpm |
hava Hacmi | Cfm 1800 |
dBA @ 10 Ayak | 53 |
derinlik | 8.875 " |
Yükseklik | 8" |
Gövde Rengi | Volkanik Siyah |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 2.6 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 7 ft. |
Maks. RPM | 1550 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/6 |
Motor Tipi | PSC |
Motor Sayısı | 1 |
Hız Sayısı | Değişken |
Faz | 1 |
Gerektirir | Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 115 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8419500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | hava Hacmi | Gövde Malzemesi | + | Maks. Alan sayısı Amper | Motor Tipi | Hız Sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN236-1UA-OB | 36 " | Cfm 900 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,234.34 | |
LPN242-1UA-OB | 42 " | Cfm 1050 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,286.95 | |
LPN248-1UA-OB | 48 " | Cfm 1200 | Galvanize çelik | Düşük Profil Hava Perdesi | 2.4 | PSC | Değişken | 115 | €1,350.76 | |
LPN284-2UA-OB | 84 " | Cfm 2100 | Çelik | Hava perdesi | 4.8 | Çift Şaft | 1 | 115 | €2,683.52 | |
LPN284-2UD-OB | 84 " | Cfm 2100 | Çelik | Hava perdesi | 2.4/2.4 | Çift Şaft | 1 | 208/230 | €2,683.52 | |
LPN296-2UA-OB | 96 " | Cfm 2400 | Çelik | Hava perdesi | 4.8 | Çift Şaft | 1 | 115 | €2,773.37 | |
LPN296-2UD-OB | 96 " | Cfm 2400 | Çelik | Hava perdesi | 2.4/2.4 | Çift Şaft | 1 | 208/230 | €2,773.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00