MARS AIR DOORS LPV272-1EBF-OB Isıtmalı Düşük Profilli Hava Perdesi 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtmalı Alçak Profil Hava Perdesi |
Hava hızı | 1800 fpm |
hava Hacmi | Cfm 1800 |
dBA @ 10 Ayak | 53 |
derinlik | 10.75 " |
Isıtma kW | 9.5 |
Yükseklik | 8" |
Gövde Rengi | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 47.1 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 8 ft. |
Maks. RPM | 1550 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/6 |
Motor Tipi | PSC |
Motor Sayısı | 1 |
Hız Sayısı | Değişken |
Faz | 1 |
Gerektirir | Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 208 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 41.4 |
HS kodu | 8419505000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | hava Hacmi | Maks. Alan sayısı Amper | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1EBC-OB | Cfm 900 | 30.5 | 208 | 36 " | €2,660.32 | |
LPV236-1ECC-OB | Cfm 900 | 27.7 | 230 | 36 " | €2,703.46 | |
LPV242-1EBD-OB | Cfm 1050 | 39.7 | 208 | 42 " | €2,783.62 | |
LPV242-1ECD-OB | Cfm 1050 | 36 | 230 | 42 " | €2,765.20 | |
LPV248-1EBD-OB | Cfm 1200 | 39.7 | 208 | 48 " | €2,845.24 | |
LPV248-1ECD-OB | Cfm 1200 | 36 | 230 | 48 " | €2,854.27 | |
LPV260-1EBF-OB | Cfm 1500 | 47.1 | 208 | 60 " | €3,014.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00