MARS AIR DOORS LPV272-1UD-OB Hava Perdesi Düşük Profil 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşük Profil Hava Perdesi |
Hava hızı | 1800 fpm |
hava Hacmi | Cfm 1800 |
dBA @ 10 Ayak | 53 |
derinlik | 7.875 " |
Yükseklik | 8" |
Gövde Rengi | Gümüş |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 1.4/1.4 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 8 ft. |
Maks. RPM | 1550 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/6 |
Motor Tipi | PSC |
Motor Sayısı | 1 |
Hız Sayısı | Değişken |
Faz | 1 |
Gerektirir | Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 208/230 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Faz | hava Hacmi | derinlik | Gerilim | genişlik | Gövde Rengi | Hz | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1UA-OB | 1 | Cfm 900 | 7.875 " | 115 | 36 " | Siyah | 60 | Düşük Profil Hava Perdesi | €1,381.94 | |
LPV236-1UD-OB | 1 | Cfm 900 | 7.875 " | 208/230 | 36 " | Gümüş | 60 | Düşük Profil Hava Perdesi | €1,234.97 | |
LPV242-1UA-OB | 1 | Cfm 1050 | 7.875 " | 115 | 42 " | Gümüş | 60 | Düşük Profil Hava Perdesi | €1,300.44 | |
LPV242-1UD-OB | 1 | Cfm 1050 | 7.875 " | 208/230 | 42 " | Gümüş | 60 | Düşük Profil Hava Perdesi | €1,332.88 | |
LPV248-1UA-OB | 1 | Cfm 1200 | 7.875 " | 115 | 48 " | Gümüş | 60 | Düşük Profil Hava Perdesi | €1,535.60 | |
LPV248-1UD-OB | 1 | Cfm 1200 | 7.875 " | 208/230 | 48 " | Gümüş | 60 | Düşük Profil Hava Perdesi | €1,535.60 | |
LPV260-1UA-OB | 1 | Cfm 1500 | 7.875 " | 115 | 60 " | Gümüş | 60 | Düşük Profil Hava Perdesi | €1,471.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00