MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Ankastre Isıtmalı Hava Perdesi 26 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtmalı Gömme Hava Perdesi |
Hava hızı | 3475 fpm |
hava Hacmi | Cfm 5100 |
dBA @ 10 Ayak | 68 |
derinlik | 26 " |
Isıtma kW | 24 |
Yükseklik | 16.5 " |
Gövde Rengi | Doğal (Madenden) |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 65.2 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 10 ft. |
Maks. RPM | 1750 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Tipi | AC Çok Fazlı İndüksiyon |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 230 |
genişlik | 72.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8419505000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | hava Hacmi | Maks. Alan sayısı Amper | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PH1036-1EFH-PW | Cfm 2550 | 32.6 | 36.125 " | €3,198.92 | |
PH1042-1EFH-PW | Cfm 2550 | 32.6 | 42.125 " | €3,208.30 | |
PH1048-1EFH-PW | Cfm 2550 | 32.6 | 48.125 " | €3,327.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00