MARS AIR DOORS STD272-2UD-OB Hava Perdesi Çok Amaçlı 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava perdesi |
Hava hızı | 3475 fpm |
hava Hacmi | Cfm 5100 |
dBA @ 10 Ayak | 68 |
derinlik | 12.625 " |
Yükseklik | 10.625 " |
Gövde Rengi | Volkanik Siyah |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 5.0/5.0 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 6 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 10 ft. |
Maks. RPM | 1750 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Tipi | PSC |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 208/230 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 64.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.49 |
Gemi genişliği (cm) | 41.66 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | hava Hacmi | derinlik | genişlik | Maks. Alan sayısı Amper | Motor Tipi | Hız Sayısı | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1UA-OB | 115 | Cfm 2550 | 12.625 " | 36 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,505.92 | |
STD236-1UD-OB | 208/230 | Cfm 2550 | 12.625 " | 36 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,330.51 | |
STD242-1UA-OB | 115 | Cfm 2550 | 12.625 " | 42 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,407.35 | |
STD242-1UD-OB | 208/230 | Cfm 2550 | 12.625 " | 42 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,366.64 | |
STD248-1UA-OB | 115 | Cfm 2550 | 12.625 " | 48 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,488.97 | |
STD248-1UD-OB | 208/230 | Cfm 2550 | 12.625 " | 48 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,403.82 | |
STD272-2UA-OB | 115 | Cfm 5100 | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | €2,559.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00