MARS AIR DOORS STD284-2UA-OB Hava Perdesi Çok Amaçlı 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava perdesi |
Hava hızı | 2925 fpm |
hava Hacmi | Cfm 5100 |
dBA @ 10 Ayak | 68 |
derinlik | 12.75 " |
Yükseklik | 10.625 " |
Gövde Rengi | Volkanik Siyah |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Amper | 10.2 |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 7 ft. |
Maks. Alan sayısı Montaj yüksekliği | 10 ft. |
Maks. RPM | 1750 |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Tipi | PSC |
Motor Sayısı | 2 |
Hız Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı |
Gerilim | 115 |
genişlik | 84 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 98.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.31 |
Gemi uzunluğu (cm) | 269.24 |
Gemi genişliği (cm) | 57.79 |
HS kodu | 8419500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | hava Hacmi | derinlik | genişlik | Maks. Alan sayısı Amper | Motor Tipi | Hız Sayısı | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1UA-OB | 115 | Cfm 2550 | 12.625 " | 36 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,505.92 | |
STD236-1UD-OB | 208/230 | Cfm 2550 | 12.625 " | 36 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,330.51 | |
STD242-1UA-OB | 115 | Cfm 2550 | 12.625 " | 42 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,407.35 | |
STD242-1UD-OB | 208/230 | Cfm 2550 | 12.625 " | 42 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,366.64 | |
STD248-1UA-OB | 115 | Cfm 2550 | 12.625 " | 48 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | €1,488.97 | |
STD248-1UD-OB | 208/230 | Cfm 2550 | 12.625 " | 48 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | €1,403.82 | |
STD272-2UA-OB | 115 | Cfm 5100 | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | €2,559.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00