MARTINS INDUSTRIES MIC-2WB Portatif Lastik Şişirme Kafesi, 29 x 16-3/4 x 52 İnç Ebat, 2 Bar, Çelik, Turuncu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lastik Şişirme Kafesi |
Renk | Portakal |
Yükseklik | 52 |
uzunluk | 29mm |
Malzeme | Çelik |
Maks. Çap | 48 " |
Tip | 2 Bar |
UPC | 689394095351 |
genişlik | 16-3 / 4 |
HS kodu | 732690 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Maks. Çap | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MİK-4 | 57-1 / 2 | 31-3 / 4 | 47 " | 4 Bar | 26-1 / 4 | €936.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MIC-4-KİTİ | 57 | 32mm | - | 4 Bar | 26 | €1,729.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MIC-6HD | 57 | 53mm | 47 " | 6 Bar | 27 | €2,903.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MIC-6HD-KİTİ | 57 | 53mm | - | 6 Bar | 29-3 / 4 | €3,696.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MİK-AUHD-52 | 56 | 59-1 / 2 | 50 " | - | 28 | €6,457.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MİK-AUHD-78 | 78 | 82mm | 76 " | - | 40 " | €9,312.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
MİK-AUHD-82 | 82 | 84mm | 78 " | - | 56 | €10,490.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00