Mason 20uz23 | Titreşim Yalıtım Pedi 280 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON 20UZ23 Titreşim Yalıtım Pedi 280 Psi | AF7CTW

MASON 20UZ23 Titreşim İzolasyon Pedi 280 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7CTW Modeli: 20UZ23

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€230.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim İzolasyon Pedi
Yükseklik1 / 2 "
uzunluk18 "
MalzemeNitril
Maks. Alan sayısı Sabit Yük280 psi
genişlik18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu4016996050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDizaynYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
MASON 2LVP1 Titreşim Yalıtım Pedi 4x4x1 1/4 In | AC2PKB 2LVP1Çimentolu Çelik Plaka Sandviç, Altta Süper Waffle Pedi ve Üstte 1/4 "Sürtünme Pedi1.25 "4"Neopren4"€22.22
MASON 2LVP3 Titreşim İzolasyon Pedi 6x6x1 1/4 In | AC2PKC 2LVP3Çimentolu Çelik Plaka Sandviç, Altta Süper Waffle Pedi ve Üstte 1/4 "Sürtünme Pedi1.25 "6"Neopren6"€67.62
MASON MWSW8X8 Titreşim İzolasyon Pedi 8x8x1 1/4 In | AC2PKD 2LVP4 MWSW8X8Çimentolu Çelik Plaka Sandviç, Altta Süper Waffle Pedi ve Üstte 1/4 "Sürtünme Pedi1.25 "8"Neopren8"€114.10
MASON 2LVP5 Titreşim Yalıtım Pedi 10x10x1 1/4 In | AC2PKE 2LVP5Çimentolu Çelik Plaka Sandviç, Altta Süper Waffle Pedi ve Üstte 1/4 "Sürtünme Pedi1.25 "10 "Neopren10 "€168.28
MASON 2LVP6 Titreşim Yalıtım Pedi 10x12x1 1/4 In | AC2PKF 2LVP6Çimentolu Çelik Plaka Sandviç, Altta Süper Waffle Pedi ve Üstte 1/4 "Sürtünme Pedi1.25 "10 "Neopren12 "€205.09
MASON 2LVP7 Titreşim İzolasyon Pedi 4x4x3 / 4 İnç Delikli | AC2PKG 2LVP7Çimentolu Çelik Levha Sandviç, Altta Süper Waffle Pedi, Cıvata Geçiş için 3/4 "Delikli1"4"-4"€22.31
MASON 2LVP9 Titreşim İzolasyon Pedi 6x6x1in Delikli | AC2PKH 2LVP9Çimentolu Çelik Levha Sandviç, Altta Süper Waffle Pedi, Cıvata Geçiş için 3/4 "Delikli1"6"-6"€68.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON 20UZ23 Titreşim İzolasyon Pedi 280 Psi
€230.20 / Adet