Mason 2lvr8 | Titreşim İzolatörü 35 Lb Kapasite 3/8 İnç Çubuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON 2LVR8 Titreşim İzolatörü 35 Lb Kapasiteli 3/8 İnç Çubuk | AC2PKR

MASON 2LVR8 Titreşim İzolatörü 35 Lb Kapasiteli 3/8 İnç Çubuk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2PKR Modeli: 2LVR8
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
€14.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Askı Montajlı Titreşim İzolatörü
Burç TipiKauçuk
kapasite Aralığı0 ila 35 lb.
Renk İşaretiYeşil
derinlik1.75 "
Yükseklik2.25 "
İzolatör TipiNeopren
Maks. Alan sayısı Çubuk Dia.3 / 8 "
Bahar RengiYeşil
genişlik1.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

Mason 2LVR8 titreşim yalıtıcısı, 1000 rpm'nin üzerindeki hızlarda çalışan ekipmanlardan kaynaklanan titreşimi ve gürültü iletimini en aza indirir. Tavanlardan sarkan boru ve mekanik ekipmanlar için çok amaçlı, iki katlı sapma sağlar.

Özellikler:

  • Mason titreşim izolatörü 2LVR8, fiziksel dayanıklılık için neopren yapıya sahiptir.
  • Parçalar arasında titreşim ve şok iletimini azaltan düşük dinamik sertliğe sahip kauçuk bir burç ile birlikte gelir.
  • Bu ünite, 0 ila 35 lb arasında değişen bir yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Titreşim emici ile titreşim yalıtkanı arasındaki fark nedir?

A. Bir titreşim yalıtıcısı, temas halinde olan iki yüzey arasındaki titreşimi ayırabilirken, bir titreşim emici, titreşimi emebilir ve yoğunluğunu azaltabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MASON 2LVR9 Titreşim İzolatörü 75 Lb Kapasite 3/8 İnç Çubuk | AC2PKT 2LVR9€15.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON 2LVR8 Titreşim İzolatörü 35 Lb Kapasiteli 3/8 İnç Çubuk
€14.70 / Adet