Mason 4c876 | İzolatör Titreşimi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASON 4C876 İzolatör Titreşimi | AD6WKJ

MASON 4C876 İzolatör Titreşimi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WKJ Model: 4C876
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
€24.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemine Montaj Titreşim İzolatörü
kapasite Aralığı60 ila 125 lb.
Renk İşaretiKırmızı
sapma0.20 ila 0.40 "
Boyut A15.875 "
Boyut G15.75 "
Boyut H16.25 "
Boyut J28.375 "
Yükseklik1.5 "
İzolatör TipiNeopren
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Detayı:

  • Kapaklı Vida Dia. ve Uzunluk (5/16 x 3/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikCıvata ÖlçüsüBoyut ABoyut GBoyut HBoyut JYükseklik+Ücret
MASON 4C875 İzolatör Titreşimi | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Zemine Montaj Titreşim İzolatörü€22.86
MASON 4C877 İzolatör Titreşimi | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Zemine Montaj Titreşim İzolatörü€32.27
MASON 4C955 İzolatör Titreşimi | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Zemine Montaj Titreşim İzolatörü€24.01
MASON 4C961 İzolatör Titreşimi | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Zemine Montaj Titreşim İzolatörü€33.23
MASON 4C988 İzolatör Titreşimi | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Zemine Montaj Titreşim İzolatörü€33.64
MASON 4C989 İzolatör Titreşimi | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Zemine Montaj Titreşim İzolatörü€33.34
MASON 4C991 İzolatör Titreşimi | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Zemine Montaj Titreşim İzolatörü€77.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASON 4C876 İzolatör Titreşimi
€24.82 / Adet