MASTER APPLIANCE 10008-20 Isı Tabancası, 800 Derece. K, 4.5A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı tabancası |
hava Hacmi | Cfm 3.8 |
Amper | 4.5 |
Renk | Kırmızı |
Meme Boyutu | 1" |
Power | 475W |
Sıcaklık | 800 Derece F |
Gerilim | 120V |
PLATFORM | Model | Amper | Sıcaklık | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
10010 | 1.9 | 5.25 "70 için" | 240V | €181.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00