MASTER APPLIANCE HG-501D-00-K Isı Tabancası, 1200 Derece. F
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı tabancası |
Hava hızı | 3400 FPM |
hava Hacmi | Cfm 27 |
Amper | 5 |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 10.1 " |
uzunluk | 9" |
Meme Boyutu | 450 lbs |
Fiş Tipi | Üç uçlu |
Power | 600W |
Anahtar Türü | Rock'çı |
Sıcaklık | Güç Kaldırma |
Gerilim | 120V |
genişlik | 5.2 " |
Model | Amper | Yükseklik | Meme Boyutu | Anahtar Türü | Sıcaklık | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-201D | 5 | 10 1 / 8 " | 400 lbs | Rock'çı | 5.25 "60 için" | 120V AC | 5 1 / 4 " | €233.18 | TEKLİF TALEBİ
|
HG-501D | 14.5 | 10 1 / 8 " | 400 lbs | Rock'çı | Güç Kaldırma | 120V AC | 5 1 / 4 " | €220.16 | TEKLİF TALEBİ
|
HG-801D-01 | 18.5 | 10 1 / 8 " | 400 lbs | Rock'çı | 1 "54 için" | 120V AC | 5 1 / 4 " | €233.18 | TEKLİF TALEBİ
|
HG-201D-00-MC | 5 | 10 1 / 8 " | 400 lbs | Tetik | 5.25 "60 için" | 120V AC | 5 1 / 4 " | €246.20 | TEKLİF TALEBİ
|
HG-301D-00-MC | 12 | 10 1 / 8 " | 400 lbs | Tetik | 41 " | 120V AC | 5 1 / 4 " | €233.18 | TEKLİF TALEBİ
|
HG-501D-00-MC | 14.5 | 10 1 / 8 " | 400 lbs | Tetik | Güç Kaldırma | 120V AC | 5 1 / 4 " | €233.18 | TEKLİF TALEBİ
|
HG-201D-00-K | 5 | 10.1 " | 450 lbs | Rock'çı | 5.25 "60 için" | 120V | 5.2 " | €294.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00