MASTER APPLIANCE PH-1600 Isı Tabancası 90 ila 500f 11a 16 Cfm
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüzey Sıcaklığı Isı Tabancası |
hava Hacmi | Cfm 16 |
Amper AC | 11 |
Isıtma Elemanı Malzemesi | Kapalı Seramik |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Anahtar Türü | Kilitlenebilir, Anlık İletişim |
Sıcaklık Ayarlar | Değişken |
Sıcaklık aralığı | 90 Derece ila 500 Derece F |
Gerilim | 120 |
Watt | 1300 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 25.15 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
C. Proloc yönetici kilidi, tekrarlanabilir proses kontrolü için sıcaklık veya hava akışı değişikliklerini önler. Kullanıcının STC kontrollerini kapatmasına ve ısı tabancasını geleneksel nozül algılama modunda kullanmasına olanak tanır.
A.
C. LTS için ideal aralık 3 ila 4 inçtir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00