MASTER APPLIANCE PH-1615 Isı Tabancası, Yüzey Kontrollü, 15 Ayak Kordonu, 1 Proloc Anahtarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isı tabancası |
Hava hızı | 734-4000 FPM |
hava Hacmi | 1000 lbs |
Kordon uzunluğu | 15 ft. |
Kordon Materyali | Yağa Dayanıklı Neopren |
Yükseklik | 7.3 " |
uzunluk | 8.2 " |
Meme Boyutu | 500 lbs |
Fiş Tipi | Üç uçlu |
Anahtar Türü | Kilitlenebilir, Anlık İletişim |
Sıcaklık aralığı | 52 " |
genişlik | 3" |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
PH-1615K | €707.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00