MASTER COOL 2YAF1-4UU13-3X274 Kanallı Evaporatif Soğutucu 5400 Cfm 3/4hp
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanallı Evaporatif Soğutucu |
Hava akımı | Cfm 5400 |
Renk | Soğuk Kum |
derinlik | 48 " |
Deşarj | Aşağı |
sürücü | İle |
sürücü Tipi | Kayış |
Kanal Açma Boyu | 19-3 / 4 " |
Kanal Açma Genişliği | 19-3 / 4 " |
Yükseklik | 34.625 " |
Motor gücü | 1/2 |
İşletim ağırlığı | 263 lb |
Ped Kalınlığı | 8" |
Pompa Voltajı | 115 |
hız | 1 |
Gerilim | 115/230 |
Su kapasitesi | 8 gal. |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8479891000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Hava akımı | Amper | Yükseklik | Malzeme | medya | Motor gücü | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1C71 | toz Boya | Cfm 7000 | 17.1 | 34.625 " | Civatalı, Galvanizli Çelik | Celdek Sert Medya | 1 | 2 | €3,364.45 | |
AD1C7112 | toz Boya | Cfm 7000 | 13.8 | 34.625 " | Civatalı, Galvanizli Çelik | Celdek Sert Medya | 1 | 2 | €3,538.78 | |
AD1C5112 | toz Boya | Cfm 5000 | 14.9 | 28 " | Civatalı, Galvanizli Çelik | Celdek Sert Medya | 3/4 | 2 | €3,043.86 | |
AD1C51 | toz Boya | Cfm 5000 | 14.9 | 28 " | Civatalı, Galvanizli Çelik | Celdek Sert Medya | 3/4 | 2 | €2,847.93 | |
AS1C7112 | toz Boya | Cfm 7000 | 17.1 | 34.625 " | Civatalı, Galvanizli Çelik | Celdek Sert Medya | 1 | 2 | €3,538.78 | |
AS1C71 | toz Boya | Cfm 7000 | 17.1 | 34.625 " | Civatalı, Galvanizli Çelik | Celdek Sert Medya | 1 | 2 | €3,364.45 | |
AS1C5112 | toz Boya | Cfm 5000 | 14.9 | 28 " | Civatalı, Galvanizli Çelik | Celdek Sert Medya | 3/4 | 2 | €3,043.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00