Master Lock 1483bp410es | Kilitleme İstasyonu 10 Kilit Farklı Anahtarlı | 3wpc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 1483BP410ES Kilitleme İstasyonu 10 Farklı Anahtarlı | AH9KFV 3WPC5

MASTER LOCK 1483BP410ES Kilitleme İstasyonu 10 Kilit Farklı Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KFV Modeli: 1483BP410ESÇapraz Referans: 3WPC5
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
€604.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt İstasyonu
Kapatma TipiKapalı
RenkSarı
derinlik1.75 "
Yükseklik15.5 "
Dahil Asma Kilit Gövde MalzemesiTermoplastik
Kilitleme UygulamasıGenel Kilitleme / Etiketleme
Malzemepolikarbonat
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı10
Bileşen Sayısı36
Dahil Edilen Asma Kilit Sayısı10
genişlik22 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)60.71
Gemi genişliği (cm)40.64

Ürün Detayı:

  • Taşınabilir: Hayır
  • Dolu / Doldurulmamış: Dolu
  • Duvara Montaj: Evet
  • Kilitleme Görünürlüğü: Evet
  • Anahtarlı: Farklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikDilMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıBileşen SayısıgenişlikÜcret
MASTER LOCK 1484BP410 Kilitleme İstasyonu Dolu 72 Bileşen | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "€1,080.35
MASTER LOCK S1900VE410 Kilitleme İstasyonu Elektrik / Valf Farklı Anahtarlı | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "İngilizce65722 "€1,168.89
MASTER LOCK 1482BP410ES Kilitleme İstasyonu Dolu 4 Kilit Farklı Anahtarlı | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "İngilizce ispanyolca41816 "€307.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 1483BP410ES Kilitleme İstasyonu 10 Kilit Farklı Anahtarlı
€604.21 / Adet