Master Lock 1525blu | Kombinasyon Asma Kilit, 9/32 İnç Kelepçe Çapı, Mavi Kadran, Krom Kaplama | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 1525BLU Kombinasyon Asma Kilit, 9/32 İnç Kelepçe Çapı, Mavi Kadran, Krom Kaplama | CH6HVW 483N13

MASTER LOCK 1525BLU Kombinasyon Asma Kilit, 9/32 İnç Kelepçe Çapı, Mavi Kadran, Krom Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6HVW Modeli: 1525BLUÇapraz Referans: 483N13
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
€16.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Asma kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı1 7 / 8 "
Vücut BakımıKrom kaplama
Vücut yüksekliği1 57 / 64 "
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği1 7 / 8 "
Dial RenkMavi
Çevirme YeriÖn
Basamak sayısıÜç Sayı
Güvenlik SeviyesiGenel Güvenlik
Kelepçe Dia.9 / 32 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiStandart Kelepçe
Shapeyuvarlak
Dikey açıklık3 / 4 "
Hava şartlarındanYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Menşe ÜlkesiMeksika

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Vücut yüksekliğigövde MalzemesiKelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiVücut sitiliVücut kalınlığıÜcret
MASTER LOCK 1502 Kombinasyon Asma Kilit Merkezi Siyah / Gümüş | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-Paslanmaz çelik3 / 4 "Güçlendirilmiş çelik13 / 16 "yuvarlak3 / 4 "€14.73
MASTER LOCK 1502BLU Kombinasyon Asma Kilit Merkezi Mavi / Gümüş | AH9AMC 39FD21 1502BLU9 / 32 "-Paslanmaz çelik3 / 4 "Güçlendirilmiş çelik13 / 16 "yuvarlak3 / 4 "€15.30
MASTER LOCK 179LH Kombinasyon Asma Kilit, 2-1 / 4 İnç Kelepçe Yüksekliği, Gümüş | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-Çelik2.25 "Güçlendirilmiş çelik1"Dikdörtgen biçiminde-€24.29
MASTER LOCK 1175D Kombinasyon Asma Kilit, Sıfırlanabilir Alt Kadran Konumu, 1-1 / 16 İnç Kelepçe Yüksekliği | CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "Pirinç1 1 / 16 "Bor Karbür15 / 16 "Dikdörtgen biçiminde1.25 "€45.40
MASTER LOCK 1175DLH Kombinasyon Asma Kilit, Sıfırlanabilir Alt Kadran Konumu, 2-1 / 16 İnç Kelepçe Yüksekliği | CD2YQU 6MCR1 1175TLH3 / 8 "1 15 / 16 "Pirinç2 1 / 16 "Bor Karbür15 / 16 "Dikdörtgen biçiminde1.25 "€48.92
MASTER LOCK 1177 Kombinasyon Asma Kilit, Sıfırlanabilir Alt Kadran Konumu, 1-1 / 16 İnç Kelepçe Yüksekliği | CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "Pirinç1 1 / 16 "Bor Karbür15 / 16 "Dikdörtgen biçiminde1.25 "€50.57
MASTER LOCK 975DLHCOM Kombinasyon Asma Kilit, Sıfırlanabilir Alt Kadran Konumu, 2 İnç Kelepçe Yüksekliği | CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-Pirinç2"Güçlendirilmiş çelik1"Dikdörtgen biçiminde-€43.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 1525BLU Kombinasyon Asma Kilit, 9/32 İnç Kelepçe Çapı, Mavi Kadran, Krom Kaplama
€16.56 / Adet