Master Lock 3631-01 | Çoklu Kullanım Kilit Sol Menteşeler | 31mg99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 3631-01 Çoklu Kullanım Kilidi Sol Menteşeler | AG2MXE 31MG99

MASTER LOCK 3631-01 Çoklu Kilit Sol Menteşe

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2MXE Model: 3631-01Çapraz Referans: 31MG99

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€173.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Kullanım Kilidi
RenkGümüş / Siyah
Kilit sistemiManuel Yay
Malzemeçinko
Genel Derinlik2-17 / 64 "
Toplam yükseklik3 1 / 16 "
toplam Genişlik2 23 / 64 "
Alt KategoriÇok Amaçlı Kilitler
TipSol menteşeler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8301300090

Ürün Detayı:

  • Çerçeve Sayısı (0)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
MASTER LOCK 3630-01 Multiuse Lock Sağ Menteşeler | AG2MXB 31MG96 3630-01Sağdaki Menteşeler€176.26
MASTER LOCK 3630-02 Multiuse Lock Sağ Çinko Üzerine Menteşeler | AG2MXC 31MG97 3630-02Sağdaki Menteşeler€174.16
MASTER LOCK 3631-02 Multiuse Kilit Sol Çinko Üzerine Menteşeler | AG2MXF 31MH01 3631-02Sol menteşeler€173.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 3631-01 Çoklu Kilit Sol Menteşe
€173.95 / Adet