Master Lock 3blu | Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 9/32in. Dia. | 5ak24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 3BLU Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 9/32in. Çap | AE3BBL 5AK24

MASTER LOCK 3BLU Kilitleme Asma Kilit Farklı Anahtarlı Mavi 9/32in. Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BBL Modeli: 3BLUÇapraz Referans: 5AK24
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
€19.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiMavi
Vücut Bakımıyaprak
Vücut yüksekliği1.25 "
Vücut uzunluğu1.25 "
gövde MalzemesiLamine Çelik
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği1 9 / 16 "
Tampon RengiMavi
RenkMavi
Anahtar TürüFarklı
Kilitleme mekanizması4 Pimli Bardak
Ana AnahtarlıYok hayır
Tampon Sayısı1
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı4
Kelepçe Dia.9 / 32 "
Kelepçe Yüksekliği3 / 4 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiTampon RengiRenk+Kelepçe YüksekliğiKelepçe TipiÜcret
MASTER LOCK 3LHBLU Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 9/32 inç. Çap | AA8YPF 1AV26 3LHBLUMaviMaviMaviLokavt Asma Kilit2"genişletilmiş€21.29
MASTER LOCK 3RED Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 9/32 İnç Çap | AE6HYF 5T807 3REDKırmızıKırmızıKırmızıLokavt Asma Kilit3 / 4 "Açılış€19.43
ANA KİLİT 3YLW Kilitleme Asma Kilit Farklı Sarı Anahtarlı 9/32 İnç | AE6HYG 5T808 3YLWSarıSarıSarıLokavt Asma Kilit3 / 4 "Açılış€19.43
MASTER LOCK 3GRN Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Yeşil 9/32 İnç Çap | AE6HYH 5T809 3GRNYeşilYeşilYeşilLokavt Asma Kilit3 / 4 "Açılış€19.43
MASTER LOCK 3BLK Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Siyah 9/32 İnç Çap | AE6HYJ 5T810 3BLKSiyahSiyahSiyahLokavt Asma Kilit3 / 4 "Açılış€19.43
MASTER LOCK 3WHT Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Beyaz 9/32 İnç Çap | AE6HYK 5T811 3BEYAZBeyazBeyazBeyazLokavt Asma Kilit3 / 4 "Açılış€19.43
MASTER LOCK 3LHRED Kilitli Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 9/32 İnç Çap | AE6HYL 5T813 3LHREDKırmızıKırmızıKırmızıLokavt Asma Kilit2"genişletilmiş€21.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 3BLU Kilitleme Asma Kilit Farklı Anahtarlı Mavi 9/32in. Çap
€19.43 / Adet