Master Lock 3kalhgrn-0491 | 9ced6 Kilitleme Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 3KALHGRN-0491 Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Yeşil 9/32 İnç Çap | AF4MGN 9CED6

MASTER LOCK 3KALHGRN-0491 Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Yeşil 9/32 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4MGN Modeli: 3KALHGRN-0491Çapraz Referans: 9CED6
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
€24.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiYeşil
Vücut Bakımıyaprak
Vücut yüksekliği1.25 "
Vücut uzunluğu1.25 "
gövde MalzemesiLamine Çelik
Vücut genişliği1 9 / 16 "
Tampon RengiYeşil
RenkYeşil
Anahtar Türübenzer
Kilitleme mekanizması4 Pimli Bardak
Ana AnahtarlıYok hayır
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı4
Kelepçe Dia.9 / 32 "
Kelepçe Yüksekliği2"
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe Tipigenişletilmiş
Kelepçe Genişliği5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiTampon RengiRenk+Kilitleme mekanizmasıKelepçe YüksekliğiKelepçe TipiÜcret
MASTER LOCK 3KAS3BLK Kilitleme Asma Kilit Benzer Siyah 9 / 32in Anahtarlı. - 3'lü Paket | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKSiyahSiyahSiyahLokavt Asma Kilit4 Pimli Silindir3 / 4 "Açılış€76.13
MASTER LOCK 3KAS3BLU Kilitleme Asma Kilit Aynı Mavi 9 / 32in Anahtarlı. - 3'lü Paket | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUMaviMaviMaviLokavt Asma Kilit4 Pimli Silindir3 / 4 "Açılış€76.13
MASTER LOCK 3KAS3RED Kilitli Asma Kilit Aynı Kırmızı 9/32 İnç Anahtarlı - 3'lü Paket | AE9TJE 6MCH0 3KAS3KIRMIZIKırmızıKırmızıKırmızıLokavt Asma Kilit4 Pimli Silindir3 / 4 "Açılış€76.13
MASTER LOCK 3KAS3YLW Kilitleme Asma Kilit Aynı Sarı 9 / 32in gibi Anahtarlı. - 3'lü Paket | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWSarıSarıSarıLokavt Asma Kilit4 Pimli Silindir3 / 4 "Açılış€76.13
MASTER LOCK 3KAS6BLK Kilitleme Asma Kilit Benzer Siyah 9 / 32in Anahtarlı. - 6'lı Paket | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKSiyahSiyahSiyahLokavt Asma Kilit4 Pimli Silindir3 / 4 "Açılış€107.82
MASTER LOCK 3KAS6BLU Kilitleme Asma Kilit Aynı Mavi 9 / 32in Anahtarlı. - 6'lı Paket | AE9TJJ 6MCH4 3KAS6BLUMaviMaviMaviLokavt Asma Kilit4 Pimli Silindir3 / 4 "Açılış€107.82
MASTER LOCK 3KAS6GRN Kilitli Asma Kilit Aynı Yeşil 9 / 32in Anahtarlı. - 6'lı Paket | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNYeşilYeşilYeşilLokavt Asma Kilit4 Pimli Silindir3 / 4 "Açılış€107.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 3KALHGRN-0491 Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Yeşil 9/32 İnç Çap
€24.41 / Adet