Master Lock 406prp | Kilitleme Asma Kilit Kd Mor 1/4 İnç Dia. | 6mcp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 406PRP Kilitleme Asma Kilit Kd Mor 1/4 İnç Çap | AE9TLA 6MCP9

MASTER LOCK 406PRP Kilitleme Asma Kilit Kd Mor 1/4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9TLA Modeli: 406PRPÇapraz Referans: 6MCP9
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
€24.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiMor
Vücut yüksekliği1.75 "
Vücut uzunluğu1.75 "
gövde MalzemesiZenex (TM) Termoplastik
Vücut genişliği1.5 "
RenkMor
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaUL Çevre İddiaları Doğrulaması
Anahtar TürüFarklı
Kilitleme mekanizması6 Pimli Bardak
Ana AnahtarlıYok hayır
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiPlastik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe YüksekliğiGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiVücut uzunluğugövde MalzemesiRenkÜcret
MASTER LOCK 6835ORJ Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Yüksek Görünürlük Turuncu 1/4 İnç | AD9EKX 4RD96 6835ORJ1"Portakal1.875 "Krom Kaplama Borlu Çelik3 / 4 "1.875 "AlüminyumYüksek Görünürlüklü Turuncu€36.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 406PRP Kilitleme Asma Kilit Kd Mor 1/4 İnç Çap
€24.96 / Adet