Master Lock 410kırmızı | 4fg03 | Lokavt Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 410RED Kilitli Asma Kilit, Zenex Termoplastik, Farklı Anahtarlı | AD7LYD 4FG03

MASTER LOCK 410RED Lockout Asma Kilit, Zenex Termoplastik, Farklı Anahtarlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LYD Modeli: 410REDÇapraz Referans: 4FG03
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
€23.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiKırmızı
Vücut yüksekliği1.75 "
Vücut uzunluğu1.75 "
gövde MalzemesiZenex (TM) Termoplastik
Vücut genişliği1.5 "
RenkKırmızı
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaUL Çevre İddiaları Doğrulaması
Anahtar TürüFarklı
Kilitleme mekanizması6 Pimli Bardak
Ana AnahtarlıYok hayır
Anahtar Sayısı1
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8301106000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Ekstrem ortamlarda kilitleme / etiketleme uygulamaları için tasarlanmış kırmızı Zenex termoplastik güvenlik asma kilidi
  • İletken olmayan ve hafif yapı, sırasıyla tehlikelere ve dayanıklılığa karşı koruma sağlar
  • Yerinde özelleştirme için kalıcı yazma etiketleri
  • Güvenlik için ayrılmış 6 pimli tambur, yüksek güvenlik sağlar
  • Asma kilidin açık kalmamasını sağlamak için anahtar tutma özelliği ile donatılmıştır
  • One Employee, One Lock, One Key direktifine uygundur

Sık sorulan Sorular:

S. Master Lock 410RED kilitleme asma kilidi özelleştirmeyi destekliyor mu?

A. Ana Kilit asma kilitlerinde asma kilit tanımlama, asma kilit kelepçesi ve güvenlik asma kilit anahtarlaması için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunulmaktadır.

S. Master Lock kesilebilir mi?

A. Master Lock, standart bir demir testeresi bıçağıyla kesilemeyen sertleştirilmiş çelik kelepçe ile birlikte gelir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe MalzemesiGövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe GenişliğiVücut uzunluğuVücut genişliğiRenkKilitleme mekanizmasıÜcret
MASTER LOCK 406RED Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 1/4 İnç Köstek Çapı | AB3GZZ 1TDC9 406REDPlastikKırmızı1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Kırmızı6 Pimli Bardak€24.96
MASTER LOCK 406BLU Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap | AB3HAA 1TDD1 406BLUPlastikMavi1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Mavi6 Pimli Bardak€24.96
MASTER LOCK 406YLW Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Sarı 1/4 İnç Çap | AB3HAB 1TDD2 406YLWPlastikSarı1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Sarı6 Pimli Bardak€24.96
MASTER LOCK 406ORJ Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Turuncu 1/4 İnç Çap | AB3HAC 1TDD3 406ORJPlastikPortakal1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Portakal6 Pimli Bardak€24.96
MASTER LOCK 406GRN Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Yeşil 1/4in. Çap | AB3HAD 1TDD4 406GRNPlastikYeşil1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Yeşil6 Pimli Bardak€24.96
MASTER LOCK 410BLK Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Siyah 1/4in. Çap | AD7LWG 4FF97 410BLKGüçlendirilmiş çelikSiyah1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Siyah6 Pimli Bardak€23.86
MASTER LOCK 410BLU Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap | AD7LWH 4FF98 410BLUGüçlendirilmiş çelikMavi1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Mavi6 Pimli Bardak€23.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 410RED Lockout Asma Kilit, Zenex Termoplastik, Farklı Anahtarlı
€23.86 / Adet