Master Lock 453l | Büyük Boy Fiş Kapağı Kırmızı | 1tdb5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 453L Büyük Boy Fiş Kapağı Kırmızı | AB3GZK 1TDB5

MASTER LOCK 453L Büyük Boy Fiş Kapağı Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GZK Model: 453LÇapraz Referans: 1TDB5
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
€52.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük Boy Fiş Kapağı
RenkKırmızı
uyanAsılı Kontroller, Büyük Boy Kollar ve Fişler
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı6
Genel Ölçüler17 "Y x 9-1 / 2" U x 6-1 / 4 "G
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 453L Büyük Boy Fiş Kapağı Kırmızı
€52.80 / Adet