Master Lock 493b | Devre Kesici Kilitleme Kırmızı Çelik Kırmızı | 1tdb2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK 493B Devre Kesici Kilidi Kırmızı Çelik Kırmızı | AB3GZJ 1TDB2

MASTER LOCK 493B Devre Kesici Kilidi Kırmızı Çelik Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GZJ Model: 493BÇapraz Referans: 1TDB2
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
€15.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Kilidi
Devre Kesici Gerilimi120/277
RenkKırmızı
Yükseklik3 / 4 "
uzunluk3"
Kilitleme TipiKelepçelemek
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukgenişlikÜcret
MASTER LOCK 491B Devre Kesici Kilidi Geçiş Çelik Kırmızı | AB3GZH 1TDB1 491B1.25 "Tek Kutuplu Kesici Lokavt3.5 "1.25 "€20.59
MASTER LOCK 506 Kavrama Sıkı Devre Kesici Kilitleme Seti | AB9EGA 2CJK2 506491B (1TDB1): 1 1/4 "493B (1TDB2): 3/4"Tek Kutuplu Kesici Lokavt491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3"491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3/4"€32.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK 493B Devre Kesici Kilidi Kırmızı Çelik Kırmızı
€15.62 / Adet