Ana Kilit S1518 | Asma Kilit İstasyonu Doldurulmamış 17-1/2 İnç Genişlik | 3ltl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S1518 Asma Kilit İstasyonu Doldurulmamış 17-1 / 2 İnç Genişlik | AC9ZCF 3LTL4

MASTER LOCK S1518 Asma Kilit İstasyonu Doldurulmamış 17-1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ZCF Model: S1518Çapraz Referans: 3LTL4
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
€51.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asma Kilit İstasyonu
RenkKırmızı
derinlik1.5 "
Yükseklik3"
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı22
Bileşen Sayısı0
Dahil Edilen Asma Kilit Sayısı0
genişlik17.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dolu / Doldurulmamış (Doldurulmamış)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıgenişlikÜcret
MASTER LOCK S1506 Asma Kilit İstasyonu Doldurulmamış 4 Bileşen | AC9ZCE 3LTL2 S15061.5 "3"86.12 "€34.91
MASTER LOCK S125 Asma Kilit İstasyonu Doldurulmamış 1 Bileşen | AD7HUL 4EMZ2 S1251"8"125.25 "€26.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S1518 Asma Kilit İstasyonu Doldurulmamış 17-1/2 İnç Genişlik
€51.52 / Adet