Master Lock S31kas12grn | 6mcz1 | Lokavt Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S31KAS12GRN Kilitli Asma Kilit Benzer Yeşil 3/16 İnç Anahtarlı - 12'li Paket | AE9TNV 6MCZ1

MASTER LOCK S31KAS12GRN Lockout Asma Kilit Anahtarlı Yeşil 3/16 İnç - 12'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9TNV Modeli: S31KAS12GRNÇapraz Referans: 6MCZ1
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
€327.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiYeşil
Vücut yüksekliği1 13 / 16 "
Vücut uzunluğu1 13 / 16 "
gövde MalzemesiZenex (TM) Termoplastik
Vücut genişliği1.375 "
RenkYeşil
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaUL Çevre İddiaları Doğrulaması
Anahtar Türübenzer
Kilitleme mekanizması6 Pimli Silindir
Ana AnahtarlıYok hayır
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.3 / 16 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiPaslanmaz çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8301106000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Dia.Gövde RengiVücut yüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiVücut uzunluğuVücut genişliğiRenkÜcret
MASTER LOCK S31KAS3BLK Kilitleme Asma Kilit Benzer Siyah 3 / 16in Anahtarlı. - 3'lü Paket | AE9TMY 6MCX1 S31KAS3BLK3 / 16 "Siyah1.875 "Paslanmaz çelik5 / 8 "1.875 "1.375 "Siyah€93.00
MASTER LOCK S31KAS3BLU Kilitleme Asma Kilit Aynı Mavi 3 / 16in Anahtarlı. - 3'lü Paket | AE9TMZ 6MCX2 S31KAS3BLU3 / 16 "Mavi1.875 "Paslanmaz çelik5 / 8 "1.875 "1.375 "Mavi€93.00
MASTER LOCK S31KAS3GRN Kilitli Asma Kilit Aynı Yeşil 3 / 16in Anahtarlı. - 3'lü Paket | AE9TNA 6MCX3 S31KAS3GRN3 / 16 "Yeşil1.875 "Paslanmaz çelik5 / 8 "1.875 "1.375 "Yeşil€93.00
MASTER LOCK S31KAS3ORJ Kilitli Asma Kilit Aynı Turuncu 3 / 16in. - 3'lü Paket | AE9TNB 6MCX4 S31KAS3ORJ3 / 16 "Portakal1.875 "Paslanmaz çelik5 / 8 "1.875 "1.375 "Portakal€93.00
MASTER LOCK S31KAS3RED Kilitli Asma Kilit Aynı Kırmızı 3/16 İnç Anahtarlı - 3'lü Paket | AE9TND 6MCX6 S31KAS3KIRMIZI3 / 16 "Kırmızı1.875 "Paslanmaz çelik5 / 8 "1.875 "1.375 "Kırmızı€93.00
MASTER LOCK S31KAS3YLW Kilitli Asma Kilit Aynı Sarı 3 / 16in Anahtarlı. - 3'lü Paket | AE9TNF 6MCX8 S31KAS3YLW3 / 16 "Sarı1.875 "Paslanmaz çelik5 / 8 "1.875 "1.375 "Sarı€93.00
MASTER LOCK S31KAS6BLK Kilitli Asma Kilit Benzer Siyah 3/16 İnç Anahtarlı - 6'lı Paket | AE9TNH 6MCY0 S31KAS6BLK3 / 16 "Siyah1.875 "Paslanmaz çelik5 / 8 "1.875 "1.375 "Siyah€167.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S31KAS12GRN Lockout Asma Kilit Anahtarlı Yeşil 3/16 İnç - 12'lı Paket
€327.53 / Adet