<span Class='notranslate'>Master Lock </span> S3900 | Pneumatic Lockout 7 3/4 H X 1 3/8 Inch Width | 2cjn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width | AB9EGQ 2CJN1

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EGQ Model: S3900Çapraz Referans: 2CJN1
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
€37.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Bağlantı Kilidi
RenkGri
boyutlar1-3 / 8 x 7-3 / 4 x 1/8 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı2
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width
€37.63 / Adet