MASTER MAGNETICS 07287 Manyetik Kanca, Anahtarlık Tipi, Neodimyum
Öğe: CJ6MRD
Model: 07287
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanca Mıknatıs |
Renk | Gümüş, beyaz |
Bitiş | Nikel/Bakır |
Kuvvet Değerlendirmesi | 35 lbs. |
sınıf | 35 |
Yükseklik | 1.5 " |
Dia İçinde. | 0.93 " |
Mıknatıs Malzemesi | Neodimyum |
Malzeme | Metal |
Shape | yuvarlak |
Kalınlık | 0.22 " |
PLATFORM | Model | Shape | Renk | Çap | Kalınlık | genişlik | Bitiş | sınıf | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07548 | yuvarlak | Mavi, Gümüş | 1.5 " | 0.5 " | 1.75 " | krom | 48 | 3.1 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07580 | yuvarlak | Siyah, Gümüş | 1.5 " | 0.29 " | - | toz Boya | 35 | 1.06 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07587 | yuvarlak | Beyaz gümüş | 1.125 " | 0.2 " | - | krom | 35 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07589 | yuvarlak | Beyaz gümüş | 1.125 " | 0.21 " | - | krom | 35 | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07599 | Üçgen | Mavi, Turuncu, Gümüş | - | 0.7 " | 1" | Boya | 35 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
07632 | yuvarlak | Gümüş | 0.787 " | 0.285 " | - | çinko | 42 | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00