MASTER MAGNETICS ML72-30C Uzun Saplı Manyetik Toplu Parça Kaldırıcı, 5 lbs. Toplama Kapasitesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Toplu Kaldırıcı |
Renk | Gümüş, Siyah |
Kuvvet Değerlendirmesi | 5 lbs. |
sınıf | 5 |
Yükseklik | 32.25 " |
uzunluk | 4.375 " |
Mıknatıs Malzemesi | Seramik |
Malzeme | Çelik |
Shape | Dikdörtgen |
genişlik | 3.12 " |
PLATFORM | Model | sınıf | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Shape | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07540 | 35 | 6.75 " | - | Çelik / Plastik | yuvarlak | 6.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ML72C | 5 | 9.25 " | 4.375 " | Çelik | Dikdörtgen | 3.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ML74-30C | 5 | 32.25 " | 6.25 " | Çelik | Dikdörtgen | 4.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ML74C | 5 | 9.25 " | 6.25 " | Çelik | Dikdörtgen | 4.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ML76C | 5 | 9.75 " | 8.5 " | Çelik | Dikdörtgen | 4.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ML78C | 5 | 9.75 " | 11.25 " | Çelik | Dikdörtgen | 4.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00