MASTER MAGNETICS MRS84 Manyetik Süpürücü, Serbest Bırakmalı Askı Tipi, 84 İnç Süpürme Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Süpürge Askılı |
Renk | Siyah, Gümüş |
Kuvvet Değerlendirmesi | 745 lbs. |
sınıf | 8 |
Yükseklik | 1.75 " |
uzunluk | 5" |
Mıknatıs Malzemesi | Seramik |
Malzeme | Alüminyum |
Çalışma Hızı | 3 ila 5 mil / saat |
Alım Kapasitesi | 39 lbs. |
Shape | görenek |
Süpürme Genişliği | 84 " |
genişlik | 96 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Alım Kapasitesi | Süpürme Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRHS36RXC | 6.5 " | 3.125 " | Alüminyum, Kauçuk, Çelik | 7.1 lbs. | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
MRHS48RXC | 6.5 " | 3.125 " | Alüminyum, Kauçuk, Çelik | 9.4 lbs. | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Bayan18 | 1.75 " | 5" | Alüminyum | 8 lbs. | 18 " | 18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Bayan24 | 1.75 " | 5" | Alüminyum | 11 lbs. | 24 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Bayan36 | 1.75 " | 5" | Alüminyum | 16 lbs. | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Bayan48 | 1.75 " | 5" | Alüminyum | 22 lbs. | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
Bayan72 | 1.75 " | 5" | Alüminyum | 33 lbs. | 72 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00