Matco-norca 26-1004lf | 1/4 dönüşlü Durdurma Düz 3/8 İnç X 1/2 İn | 5lyf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MATCO-NORCA 26-1004LF 1/4 dönüşlü Durdurma Düz 3/8 İnç x 1/2 İnç | AE4NKB 5LYF6

MATCO-NORCA 26-1004LF 1/4 dönüşlü Durdurma Düz 3/8 İnç x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NKB Modeli: 26-1004LFÇapraz Referans: 5LYF6
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
€13.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeyrek Dönüşlü Tedarik Durdurma
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliDüz
BitişKrom kaplama
Kolu Malzemeçinko
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiSıkıştırma
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Kök MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8481801040
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliKolu MalzemeGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
MATCO-NORCA 29-1001LF 1/4 dönüşlü Durdurma Açısı 3/8 İnç x 3/8 İnç | AE4NJV 5LYF0 29-1001LFaçıÇinko Alaşım3 / 8 "FNPT3 / 8 "Sıkıştırma€9.00
MATCO-NORCA 26-1003LF 1/4 dönüşlü Durdurma Açısı 1/2 İnç x 3/8 İnç | AE4NJX 5LYF2 26-1003LFaçıçinko1 / 2 "FNPT3 / 8 "Sıkıştırma€12.21
MATCO-NORCA 26-1019LF 1/4 dönüşlü Durdurma Açısı 5/8 İnç x 3/8 İnç | AE4NJY 5LYF3 26-1019LFaçıçinko5 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma€14.90
MATCO-NORCA 26-1009LF 1/4 dönüşlü Durdurma Açısı 1/2 İnç x 3/8 İnç | AE4NJZ 5LYF4 26-1009LFaçıçinko1 / 2 "Terlemek3 / 8 "Sıkıştırma€14.33
MATCO-NORCA 26-1014LF 1/4 dönüşlü Durdurma Düz 5/8 İnç x 3/8 İnç | AE4NKA 5LYF5 26-1014LFDüzçinko5 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma€14.58
MATCO-NORCA 26-1001LF 1/4 dönüşlü Durdurma Açısı 3/8 İnç x 3/8 İnç | AE4NKC 5LYF7 26-1001LFaçıÇinko Alaşım3 / 8 "FNPT3 / 8 "Sıkıştırma€10.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MATCO-NORCA 26-1004LF 1/4 dönüşlü Durdurma Düz 3/8 İnç x 1/2 İnç
€13.45 / Adet