Matco-norca 330-0512 | Onarım Kelepçesi Dört Cıvata 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | 5wmp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MATCO-NORCA 330-0512 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKZ 5WMP5

MATCO-NORCA 330-0512 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BKZ Model: 330-0512Çapraz Referans: 5WMP5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€89.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım Kelepçesi
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
uzunluk12 "
MalzemePaslanmaz Çelik Tip 304
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1"
tüp Boyutu1"
TipDört Bolt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Benzer Dişli Çubuğun İki Uzunluğunu Birleştirmek İçin, Sıcaklık. Aralık -40 ila 212 F, Basınç Derecesi 150 PSI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukBoru Boyututüp BoyutuTipÜcret
MATCO-NORCA 330-029 Tamir Kelepçesi Üç Cıvata 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Üç Bolt€58.10
MATCO-NORCA 330-0312 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Dört Bolt€72.04
MATCO-NORCA 330-0412 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Dört Bolt€81.57
MATCO-NORCA 330-049 Tamir Kelepçesi Üç Cıvata 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Üç Bolt€60.68
MATCO-NORCA 330-059 Tamir Kelepçesi Üç Cıvata 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Üç Bolt€67.29
MATCO-NORCA 330-0612 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Dört Bolt€97.36
MATCO-NORCA 330-069 Tamir Kelepçesi 3 Cıvata 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AE7BLC 5WMP8 330-0693 / 8 "9"1-1 / 4 "1-1 / 4 "Üç Bolt€73.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MATCO-NORCA 330-0512 Tamir Kelepçesi Dört Cıvata 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€89.21 / Adet