Matco-norca Gsnag8 | 5wma3 | Conta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MATCO-NORCA GSNAG8 Conta, Halka, 8 boru Ölçüsü, 1/16 Kalınlık, Aramid Elyaf | AE7BJJ 5WMA3

MATCO-NORCA GSNAG8 Conta, Halka, 8" Boru Boyu, 1/16" Kalınlık, Aramid Elyaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BJJ Modeli: GSNAG8Çapraz Referans: 5WMA3
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
€56.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Conta
RenkMavi
Dia İçinde.8.5 "
MalzemeNitril Bağlayıcılı Aramid Elyaf
Maks. Basınç150 psi
Metal AlgılanabilirEvet
Dış Çap.11 "
Boru Boyutu8"
Sıcaklık. menzil-100 ila 700 Dereceleri
Kalınlık1 / 16 "
TipYüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)29.72
HS kodu4016935010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
MATCO-NORCA GSNAG2 Conta Halkası 2 İnç 1/16 İnç Kalın Aramid | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100 ila 700 Dereceleri€17.10
MATCO-NORCA GSNAG2.5 Conta Halkası 2 1/2 İnç 1/16 Kalın Aramid | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 ila 700 Dereceleri€17.98
MATCO-NORCA GSNAG3 Conta Halkası 3 İnç 1/16 İnç Kalın Aramid | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 ila 750 Dereceleri€18.36
MATCO-NORCA GSNAG4 Conta Halkası 4 İnç 1/16 İnç Kalın Aramid | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 ila 700 Dereceleri€32.03
MATCO-NORCA GSNAG5 Conta Halkası 5 İnç 1/16 İnç Kalın Aramid | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 ila 700 Dereceleri€49.18
MATCO-NORCA GSNAG6 Conta Halkası 6 İnç 1/16 İnç Kalın Aramid | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 ila 700 Dereceleri€49.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MATCO-NORCA GSNAG8 Conta, Halka, 8" Boru Boyu, 1/16" Kalınlık, Aramid Elyaf
€56.77 / Adet