Maxlite Bf30buw50b | Bullet Projektör, 3, 620 Lm, 30 W Armatür Watt, 120 - 277vac, Nema 6x6, 300w/150w Mh | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXLITE BF30BUW50B Bullet Projektör, 3, 620 lm, 30 W Armatür Watt, 120 - 277VAC, NEMA 6x6, 300W/150W MH | CT2KLB 796YV9

MAXLITE BF30BUW50B Bullet Projektör, 3, 620 lm, 30 W Armatür Watt, 120 - 277VAC, NEMA 6x6, 300W/150W MH

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT2KLB Modeli: BF30BUW50BÇapraz Referans: 796YV9
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
€188.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+projektör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.56

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
MAXLITE BF30BUW30B Projektör, 3622 lm, 30 Armatür Watt'lı, 120 - 277 VAC, Geniş Projektör, 150W MH | CT2KKY 799KX8 BF30BUW30Btaşkın Işık€229.16
MAXLITE MSF50UW-50BY Projektör, 6700 lm, 50 Armatür Watt'lı, 120 - 277 VAC, Geniş Projektör, 150W MH, LED | CT2KKZ 799KX9 MSF50UW-50BYtaşkın Işık€185.96
MAXLITE MSF50UW-50BKT 50w LED Projektör, 1, 550 lm 3, 360 lm, 50 W Armatür Watt, 120 - 277VAC | CT2KLA 792RW0 MSF50UW-50BKTLED projektör€187.54
MAXLITE MSF29UW-50BKT İnce Projektör, 3, 430 Lm, 29 W Armatür Watt, 120 - 277V AC, Nema 7X7, 100W Mh/Hps, Led | CT2KNE 787MF1 MSF29UW-50BKTtaşkın Işık€140.29
MAXLITE MSF15UW-50BKT İnce Projektör, 630 Lm, 15 W Armatür Watt, 120 - 277V AC, Nema 7X7, 70W Mh/Hps, Led | CT2KNF 787MF0 MSF15UW-50BKTtaşkın Işık€94.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXLITE BF30BUW50B Bullet Projektör, 3, 620 lm, 30 W Armatür Watt, 120 - 277VAC, NEMA 6x6, 300W/150W MH
€188.09 / Adet