Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXLITE L16T5DE340-CG Doğrusal LED T5 Ampul, T5 | CT2KMU 787L94

MAXLITE L16T5DE340-CG Doğrusal LED T5 Ampul, T5

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT2KMU Modeli: L16T5DE340-CGÇapraz Referans: 787L94
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
€32.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ampul

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
MAXLITE L16T5DE350-CG LED Lamba, T5 | CT2KLC 799KX2 L16T5DE350-CGLED lamba€28.93
MAXLITE L15T8DE435-CG LED Lamba, T8 | CT2KLD 799KX3 L15T8DE435-CGLED lamba€20.30
MAXLITE L13T5SE440-CG Doğrusal LED Ampul, T5 | CT2KLP 56LF70 L13T5SE440-CGAmpul€16.84
MAXLITE L12T5DE235-CG Doğrusal LED Ampul, T5, Minyatür Bi-Pin, 2 ft Nominal Uzunluk, 3500K, 24 W LFL | CT2KLQ 56LF93 L12T5DE235-CGAmpul€29.41
MAXLITE L12T5SE240-CG Doğrusal LED Ampul, T5, Minyatür Bi-Pin, 2 ft Nominal Uzunluk, 4000K, 24 W LFL | CT2KLR 56LF67 L12T5SE240-CGAmpul€14.69
MAXLITE L12T5SE250-CG Doğrusal LED Ampul, T5, Minyatür Bi-Pin, 2 ft Nominal Uzunluk, 5000K, 24 W LFL | CT2KLT 56LF94 L12T5SE250-CGAmpul€13.11
MAXLITE L12T5DE250-CG Doğrusal LED Ampul, T5, Minyatür Bi-Pin, 2 ft Nominal Uzunluk, 5000K, 32 W LFL | CT2KLU 785RR6 L12T5DE250-CGAmpul€32.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXLITE L16T5DE340-CG Doğrusal LED T5 Ampul, T5
€32.87 / Adet