<span Class='notranslate'>Maxxima </span> M09300r | Clearance Light Led Red Grommet 3/4 Dia. | 8pma5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA M09300R Clearance Light Led Red Grommet 3/4 Diameter | AF4CKN 8PMA5

MAXXIMA M09300R Clearance Light Led Red Grommet 3/4 Diameter

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4CKN Modeli: M09300RÇapraz Referans: 8PMA5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaretleyici Işık
Temel malzemeAkrilik
RenkKırmızı
Mevcut Çizim50mA
derinlik1"
Çap3 / 4 "
Gövde MalzemesiAkrilik
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıyuvarlak
objektif MalzemeAkrilik
MontajGrommet
Güç Kaynağı12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLens TasarımıTemel malzemeRenkobjektif MalzemeMontajgenişlikMevcut ÇizimÇapÜcret
MAXXIMA 3JYC3 Cephe Işığı Led Kırmızı Yüzey Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3OvalKromlu PolikarbonatKırmızıpolikarbonatyüzey2"40mA-€18.11
MAXXIMA 3JYC5 Ara Işık Led Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5OvalKromlu Polikarbonatkehribarpolikarbonatyüzey2"40mA-€17.92
MAXXIMA 3JYD6 Ara Işık Led Kırmızı Yüzey Oval 4 L | AC9UBP 3JYD6OvalpolikarbonatKırmızıpolikarbonatyüzey1"110mA-€22.92
MAXXIMA 3JYD8 Pozisyon Lambası Led Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8Ovalpolikarbonatkehribarpolikarbonatyüzey1"110mA-€22.67
MAXXIMA 3JYE5 Ara Işık Led Amber Oval 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5Ovalpolikarbonatkehribarpolikarbonatyüzey7 / 8 "60mA-€22.06
MAXXIMA 3LXF5 Cephe Işığı Led Kırmızı Dikdörtgen 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5Dikdörtgen biçimindepolikarbonatKırmızıpolikarbonatyüzey1.25 "50mA-€17.85
MAXXIMA 3LXF7 Spot Işık Led Sarı Dikdörtgen 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7Dikdörtgen biçimindepolikarbonatkehribarpolikarbonatyüzey1.25 "50mA-€18.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA M09300R Clearance Light Led Red Grommet 3/4 Diameter
€13.47 / Adet