Maxxima M20379rcl | Yardımcı İkaz Lambası Led 600ma Kırmızı | 36xd79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAXXIMA M20379RCL Yardımcı Uyarı Işığı LED 600mA Kırmızı | AH7NKL 36XD79

MAXXIMA M20379RCL Yardımcı İkaz Lambası LED 600mA Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7NKL Modeli: M20379RCLÇapraz Referans: 36XD79
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
€100.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı Uyarı Işığı
RenkKırmızı
Mevcut Çizim600mA
derinlik0.6 "
Çap1.8 "
Flaş TipiSenkronize / Alternatif
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba TipiLED
objektif Malzemepolikarbonat
Montaj2 Delikli Yüzey
Güç Kaynağı12.8 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimÜcret
MAXXIMA M20380RCL-SP Yardımcı Uyarı Işığı LED 500mA Kırmızı | AH7NKQ 36XD83 M20380RCL-SPKırmızı500mA€115.08
MAXXIMA M20380WCL-SP Yardımcı Uyarı Işığı LED 500mA Beyaz | AH7NKR 36XD84 M20380WCL-SPBeyaz500mA€112.35
MAXXIMA M20380BCL-SP Yardımcı Uyarı Işığı LED 500mA Mavi | AH7NKT 36XD85 M20380BCL-SPMavi500mA€126.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAXXIMA M20379RCL Yardımcı İkaz Lambası LED 600mA Kırmızı
€100.71 / Adet